그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대각선 커터 |
절단 | 베발 |
절단 능력 / 재질 | ACSR, 1/8 "피아노, 9/64"하드, 3/16 "미디엄, 1/4"소프트 와이어 |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 타입 | 담근 |
조 벤드 | 12 학위 |
턱 길이 | 1" |
턱 폭 | 1.125 " |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 타원 |
전체 길이 | 10 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.41 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 절단 | 절단 능력 / 재질 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 테더 가능 | 팁 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 72 01 140 | 바나듐 전기 강철, 단조 | 플러시 | 1/8 "소프트, 5/64"Med Hard, 3/64 "Hard | - | 4.25 " | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 87,325 | ||
+ 70 01 110 | 바나듐 전기 강철, 단조 | 베발 | 1/8 "소프트, 3/32"Med Hard, 1/16 "Hard | - | 5" | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 54,757 | ||
+ 70 01 125 | 바나듐 전기 강철, 단조 | 베발 | 5/32 "소프트, 3/32"Med Hard, 5/64 "Hard | - | 5.5 " | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 70,595 | ||
+ 70 01 140 | 바나듐 전기 강철, 단조 | 베발 | 5/32 "소프트, 7/64"Med Hard, 5/64 "Hard | - | 6.25 " | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 65,030 | ||
+ 70 01 160 | 바나듐 전기 강철, 단조 | 베발 | 5/32 "소프트, 1/8"Med Hard, 7/64 "Hard | - | 7.25 " | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 65,852 | ||
+ 70 01 180 | 바나듐 전기 강철, 단조 | 베발 | 1/8 "소프트, 3/32"Med Hard, 1/16 "Hard | - | 5" | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 74,515 | ||
+ 70 02 125 | 바나듐 전기 강철, 단조 | 베발 | 5/32 "소프트, 3/32"Med Hard, 5/64 "Hard | - | 5.5 " | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | ₩ 68,582 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.