그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엔드 커팅 니퍼 |
절단 능력 / 재질 | 1/4" 소프트, 와이어, 5/32" 미디엄 하드, 9/64" 하드, 1/8" 피아노 와이어 |
최첨단 | 직진 |
핸들 타입 | 기능성 |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 23.88 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8203300000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 핸들 타입 | 턱 폭 | 자재 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ 99 10 300 | 3/16 "소프트 | 검정 | 블랙 아트라멘타이징 | - | 고 탄소 공구강 | 12 " | 아니 | ₩ 100,170 | ||
+ 99 11 300 | 3/16 "소프트 | 빨간색 | 기능성 | - | 고 탄소 공구강 | 12 " | 아니 | ₩ 106,785 | ||
+ 62 12 120 | 3/64" 소프트, 1/32" 중간 하드 | 빨강과 파랑 | 기능성 | 7 / 16 " | 고 탄소 공구강 | 4.75 " | 가능 | ₩ 142,957 | ||
+ 67 01 140 | 5/32 "소프트, 1/8"Med Hard, 5/64 "Hard, 1/16"Piano | 빨간색 | 기능성 | - | 크롬 바나듐 강철 | 5.5 " | 아니 | ₩ 112,980 | ||
+ 67 01 160 | 5/32 "소프트, 9/64"Med Hard, 7/64 "Hard, 5/64"Piano | 빨간색 | 기능성 | - | 크롬 바나듐 강철 | 6.25 " | 아니 | ₩ 108,815 | ||
+ 67 01 200 | 5/32 "소프트, 11/64"Med Hard, 1/8 "Hard, 7/64"Piano | 빨간색 | 기능성 | - | 크롬 바나듐 강철 | 8" | 아니 | ₩ 131,687 | ||
+ 68 01 160 | 13/32 "소프트, 9/32"Med Hard, 1/4 "Hard | 빨간색 | 기능성 | - | 고 탄소 공구강 | 6.25 " | 아니 | ₩ 57,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.