그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 지정되지 않음 |
핸들 색상 | 파란색과 회색 |
핸들 타입 | 기능성 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 53 / 64 " |
턱 폭 | 1 / 4 " |
자재 | 고품질 단조, 볼 베어링 강 |
맥스. 턱 개방 | 1-1 / 16 " |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 일주 |
전체 길이 | 5.25 " |
봄 귀환 | 가능 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 32 " |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.01 |
선박 길이 (cm) | 13.49 |
선박 폭 (cm) | 7.01 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 절단 능력 / 재질 | 핸들 색상 | 맥스. 턱 개방 | 전체 길이 | 봄 귀환 | 테더 가능 | 팁 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 08 SBA | 고 탄소 공구강 | 7/64 "중간 하드 와이어, 1 / 16"하드 와이어 | 빨강과 황색 | 1.187 " | 6.25 " | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1.375 " | ₩ 93,170 | ||
25 08 SBA | 고 탄소 공구강 | 7/64 "Med Hard, 1/16"Hard | 빨강과 황색 | 1.187 " | 6.25 " | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 32 " | ₩ 91,857 | ||
35 32G | 고 탄소 공구강 | 지정되지 않음 | 빨강과 파랑 | 1-1 / 16 " | 5.25 " | 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 5 / 64 " | ₩ 94,377 | ||
+ 98 62 02 | 플라스틱 및 강화 유리 섬유 | 3/32 "중간 하드 와이어, 1 / 8"하드 와이어 | 빨간색 / 노란색 | 1-1 / 16 " | 8 21 / 32 " | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 5 / 64 " | ₩ 68,845 | ||
9O 21-150 SBA | 크롬 바나듐 강철 | 지정되지 않음 | 빨간색 | 1-1 / 16 " | 8" | 아니 | 테더 가능하지 않음 | 5 / 64 " | ₩ 103,180 | ||
08 22 145T BKA | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 106,365 | ||
08 21 SBA | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 88,725 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.