항목 | 정밀 플라이어 |
절단 능력 / 재질 | 지정되지 않음 |
핸들 색상 | 파란색과 회색 |
핸들 타입 | 기능성 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 3 / 4 " |
턱 폭 | 1 / 4 " |
자재 | 고품질 단조, 볼 베어링 강 |
맥스. 턱 개방 | 3 / 4 " |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 반원 |
전체 길이 | 5.25 " |
봄 귀환 | 가능 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 폭 | 1 / 32 " |
정격 전압 | 평가되지 않음 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.01 |
선박 길이 (cm) | 13.49 |
선박 폭 (cm) | 7.01 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 핸들 색상 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
34 22 ESD | 검정과 회색 | ESD 정밀 플라이어 | ₩ 146,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.