항목 | 케이블 스트리퍼 |
조절할 수 있는 | Manual |
케이블 유형 | RG58, RG59 + RG62 |
생산 능력 | 8 ~ 22AWG |
기능 | 스트립 만 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
핸들 타입 | 플라스틱 |
절연 | 아니 |
전체 길이 | 8" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8203406000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 케이블 유형 | 생산 능력 | 기능 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 절연 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 20 SB | - | 4에서 16mm | 스트립 만 | - | 쿠션 그립 | 아니 | 7.5 " | ₩ 66,640 | ||
16 20 SB | - | 8에서 28mm | 스트립 만 | - | 쿠션 그립 | 아니 | 9" | ₩ 74,322 | ||
16 30 SB | - | 1-9 / 64 " | 스트립 만 | 내 충격성 플라스틱 | 내충격 플라스틱 본체 | 아니 | 7.5 " | ₩ 173,355 | ||
+ 16 40 150 | - | 1" | 스트립 만 | 강화 유리 섬유 | 강화 유리 섬유 | 아니 | 6.375 " | ₩ 759,885 | ||
16 60 SB | - | 5/32 ~ 19/64 " | 스트립 만 | 유리 섬유 강화 폴리 아미드 | 쿠션 그립 | 아니 | 7.5 " | ₩ 84,752 | ||
16 65 SB | Cat5, Cat6, Cat7, 연선 (UTP / STP) | 24 ~ 11AWG | 스트립 / 컷 | 유리 섬유 강화 폴리 아미드 | 쿠션 그립 | 아니 | 4.375 " | ₩ 162,032 | ||
16 80 SB | - | 5/16 ~ 33/64 " | 스트립 만 | 유리 섬유 강화 폴리 아미드 | 쿠션 그립 | 아니 | 4.375 " | ₩ 82,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.