그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 Linemans 플라이어 |
핸들 타입 | 높은 유전체 백색 내층, 난연성 내충격 외층 |
턱 길이 | 1.593 |
턱 두께 | 5 / 8 " |
턱 폭 | 1 5 / 16 " |
자재 | 단조 강철 드롭 |
전체 길이 | 9.25 " |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
HS 코드 | 8203206060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 턱 길이 | 턱 폭 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12098 년 | 절연 Linemans 플라이어 | 1 25 / 32 " | 1.031 " | 8.5 " | ₩ 190,697 | ||
D2000-9NE-INS | 절연 Linemans 플라이어 | 1.593 | 1 5 / 16 " | 9.25 " | ₩ 202,055 | ||
D213-9NE-INS | 절연 Linemans 플라이어 | 1.593 | 1 5 / 16 " | 9.25 " | ₩ 174,825 | ||
20009 니 인스 | 절연 플라이어 | - | - | - | ₩ 137,060 | ||
2036 년 | 절연 플라이어 | - | - | - | ₩ 80,920 | ||
2037 년 | 절연 플라이어 | - | - | - | ₩ 86,079 | ||
2038 년 | 절연 플라이어 | - | - | - | ₩ 105,919 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.