그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 대각선 커터 |
절단 | 플러시 |
핸들 색상 | 밝은 오렌지색 |
핸들 타입 | 높은 유전체 백색 내층, 난연성 내충격 외층 |
조 벤드 | 0 학위 |
턱 길이 | 13 / 16 " |
턱 폭 | 1.187 " |
자재 | 강철 |
비 점화 | 아니 |
코 유형 | 테이퍼 |
전체 길이 | 8" |
봄 귀환 | 아니 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
정격 전압 | 1000V |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 절단 | 절단 능력 / 재질 | 봄 귀환 | 테더 가능 | 팁 폭 | 정격 전압 | 핸들 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D245 - 5 | 5 1 / 16 " | 플러시 | 구리 와이어 | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 빨간색 | ₩ 87,080 | ||
D257 - 4 | 4.25 " | 세미 플러시 | 구리 와이어 | 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 로얄 블루 | ₩ 86,117 | ||
D257-4C | 4.25 " | 세미 플러시 | 구리 와이어 | 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 로얄 블루 | ₩ 93,765 | ||
D259-4C | 4.25 " | 플러시 | 구리 와이어 | 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 로얄 블루 | ₩ 96,442 | ||
D275 - 5 | 5" | 플러시 | 최대 18 AWG 와이어 전단 | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 빨간색 | ₩ 32,987 | ||
J2000-28 | 8.125 " | 플러시 | 부속품, 나사, 못 및 대부분의 경화 와이어 절단 | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 라이트 블루 / 블랙 | ₩ 101,587 | ||
D252 - 6 | 6.125 " | 플러시 | 대부분의 전기 응용 분야에 사용되는 구리 배선 절단 | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 빨간색 | ₩ 93,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.