KLEIN TOOLS 대각선 절단기
필터
맥스. 턱 개방 : 1" , 스파크 발생 없음: 아니 , 공구 길이: 8"
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 절단 | 절단 능력 / 재질 | 봄 귀환 | 테더 가능 | 팁 폭 | 정격 전압 | 핸들 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D257-4C | 4.25 " | 세미 플러시 | 구리 와이어 | 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 로얄 블루 | ₩ 93,764 | |
B | D259-4C | 4.25 " | 플러시 | 구리 와이어 | 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 로얄 블루 | ₩ 96,442 | |
C | D257 - 4 | 4.25 " | 세미 플러시 | 구리 와이어 | 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 로얄 블루 | ₩ 86,117 | |
D | D245 - 5 | 5 1 / 16 " | 플러시 | 구리 와이어 | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 빨간색 | ₩ 87,080 | |
E | D275 - 5 | 5" | 플러시 | 최대 18 AWG 와이어 전단 | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 빨간색 | ₩ 32,987 | |
F | D528V | 5.187 " | 플러시 | - | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 32 " | 평가되지 않음 | 빨간색 | ₩ 94,325 | |
G | D252 - 6 | 6.125 " | 플러시 | 대부분의 전기 응용 분야에 사용되는 구리 배선 절단 | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 빨간색 | ₩ 93,695 | |
H | 72192 | 6.125 " | 톱니 모양 | - | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 3 / 32 " | 평가되지 않음 | 빨간색 | ₩ 93,380 | |
I | D2000 - 28 | 8 1 / 16 " | 플러시 | ACSR, 나사, 못 및 대부분의 하드 와이어 | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 로얄 블루 | ₩ 89,495 | |
J | D2000 - 48 | 8 1 / 16 " | 플러시 | ACSR, 나사, 못 및 대부분의 하드 와이어 | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 파란색 | ₩ 92,714 | |
K | D248 - 8 | 8 1 / 16 " | 플러시 | - | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 빨간색 | ₩ 77,700 | |
L | D2000-28-INS | 8" | 플러시 | - | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 1000V | 밝은 오렌지색 | ₩ 152,687 | |
M | D243 - 8 | 8" | - | - | - | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | - | 빨간색 | ₩ 81,690 | |
N | J248-8 | 8.125 " | 플러시 | - | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 레드 / 블랙 | ₩ 97,089 | |
O | J2000-28 | 8.125 " | 플러시 | 부속품, 나사, 못 및 대부분의 경화 와이어 절단 | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 라이트 블루 / 블랙 | ₩ 101,587 | |
P | J2000-48 | 8.125 " | 플러시 | ACSR, 나사, 못 및 대부분의 하드 와이어 | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 블루 / 블랙 | ₩ 102,392 | |
Q | J228-8 | 8.125 " | 플러시 | - | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | - | 평가되지 않음 | 라이트 블루 / 블랙 | ₩ 90,982 | |
R | D248-9ST | 9 3 / 13 " | 플러시 | 강철 | 아니 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 1 / 4 " | 평가되지 않음 | 빨간색 | ₩ 78,487 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팔레트 리프터 및 틸터
- 모션 센서
- 가연성 가스 감지기 액세서리
- 램프 체인저
- 시퀀서
- 파일
- 도크 장비
- 도색스프레이 외
- 핀
- O- 링 및 O- 링 키트
- ARO 잠금 밸브, Cfm, 250 Psi
- MICRO 100 엔드 밀 컷, 다이아몬드 컷 엔드 밀
- KINGSTON VALVES KBV 시리즈, 황동 볼 밸브, 단조
- CONDOR 알루미늄, 보안 표지, 제한 구역
- PASS AND SEYMOUR 이중 조작 방지 리셉터클이 포함된 Radiant 시리즈 USB 충전기
- THOMAS & BETTS KV14 시리즈 포크
- SPEARS VALVES PVC 드레인 폐기물 벤트 피팅 P335 트랩 엘보우, 허브 x 마개
- MECHANIX 일반 유틸리티 역학 장갑에 미끄러짐
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 2HCB, 탄성 커플링