그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 너트 드라이버 세트 |
색상 | 검정 |
컬러 코드 | 블랙, 브라운, 레드, 오렌지, 옐로우, 그린, 블루 |
처리 | 쿠션 그립 핸들 |
핸들 색상 | 검정색 그립이있는 노란색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
마녀 | 5, 5.5, 6, 7, 8, 9 및 10mm |
육각 크기 | 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm |
조각 수 | 7 |
전체 길이 | 6.75 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
샤프트 | 구멍 |
생크 길이 | 3" |
생크 재질 | 미국 철강 |
생크 타입 | 중공 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 20.96 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8205598000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.