그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이버 |
마감재 | 크롬 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
손잡이 재질 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 |
전체 길이 | 6.75 " |
생크 길이 | 3" |
생크 재질 | 강철 |
생크 모양 | 육각 볼스터가있는 원형 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 7 / 32 " |
팁 스타일 | 키스톤 슬롯 형 |
팁 스타일 그룹 | 슬롯 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팁 크기 | 마감재 | 핸들 색상 | 팁 스타일 | 팁 스타일 그룹 | 팁 타입 | 핸들 디자인 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612-4 | 1 / 8 " | 크롬 | - | 캐비닛 팁 | 슬롯 | - | 쿠션 그립 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | ₩ 24,150 | ||
601-4-INS | 3 / 16 " | 절연 생크, 흑색 산화물 팁 | - | 캐비닛 팁 | 슬롯 | - | 쿠션 그립 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | ₩ 51,747 | ||
602-4-INS | 1 / 4 " | 절연 생크, 흑색 산화물 팁 | - | 캐비닛 팁 | 슬롯 | - | 쿠션 그립 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | ₩ 56,822 | ||
604-3 | #0 | 크롬 | - | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | - | 쿠션 그립 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | ₩ 20,440 | ||
606-2 | 1 / 16 " | 크롬 | - | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | - | 쿠션 그립 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | ₩ 19,407 | ||
607-3 | 3 / 32 " | 크롬 | - | 캐비닛 팁 | 슬롯 | - | 쿠션 그립 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 | ₩ 18,760 | ||
A116 - 2 | 3 / 32 " | 크롬 | - | 캐비닛 팁 | 슬롯 | - | 포켓 클립이있는 플루트 | 아세테이트 | ₩ 13,650 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.