항목 | 도관 벤더 |
중심선 벤드 반지름 | 4" |
건설 | 주철 |
EMT 크기 | 1 / 2 " |
Dia를 처리하십시오. | 3 / 4 " |
손잡이 길이 | 38 " |
표식 | 캐스트 인 벤치 마크 기호, 차수 및 승수 스케일 |
타입 | 핸들 포함 |
선박 중량 (kg) | 2.36 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 도관 크기 | 건설 | 손잡이 길이 | 자재 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56204 | 핸들 포함 | - | 주철 | 38 " | - | - | - | - | ₩ 181,125 | ||
51603 | - | 1 / 2 " | - | 38 " | 철 | 43.1 " | 1.7 " | 8.1 " | ₩ 98,180 | ||
51604 | - | 3 / 4 " | - | 38 " | 철 | 44.1 " | 1.9 " | 9.8 " | ₩ 122,739 | ||
51605 | 철 도관 벤더 | 1" | 철 | 44 " | 철 | 52.1 " | 2.5 " | 12.9 " | ₩ 256,830 | ||
51606 | - | 1 / 2 " | - | 38 " | 알류미늄 | 43.1 " | 1.7 " | 8.1 " | ₩ 96,355 | ||
51607 | - | 3 / 4 " | - | 38 " | 알류미늄 | 44.1 " | 1.9 " | 9.8 " | ₩ 71,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.