그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 급수 정지 |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 이중 출구 밸브 |
컴플라이언스 | AB1953 |
마감재 | 크롬 |
손잡이 재질 | 황동 |
인 레트 크기 | 1/2 "및 3/8" |
입구 유형 | FIP |
최대. 압력 | 125의 PSI |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 압축 |
줄기 재질 | 황동 |
온도. 범위 | 화씨 40도 ~ 180도 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8481801095 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 바디 스타일 | 인 레트 크기 | 입구 유형 | 출구 크기 | 콘센트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB88-9200 | 앵글 밸브 | 3 / 8 " | FIP | 3 / 8 " | 압축 | ₩ 15,085 | ||
AB88-9235 | 앵글 밸브 | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | 슬립 | ₩ 17,692 | ||
AB88-9220 | 앵글 밸브 | 1 / 2 " | PEX | 3 / 8 " | 압축 | ₩ 14,875 | ||
AB88-9230 | 앵글 밸브 | 1 / 2 " | CPVC | 3 / 8 " | 압축 | ₩ 21,105 | ||
AB88-9000 | 스트레이트 밸브 | 3 / 8 " | FIP | 3 / 8 " | 압축 | ₩ 13,527 | ||
AB88-9040 | 스트레이트 밸브 | 1 / 2 " | FIP | 1 / 2 " | 슬립 | ₩ 16,485 | ||
AB88-9010 | 스트레이트 밸브 | 1 / 2 " | 구리 땀 | 3 / 8 " | 압축 | ₩ 17,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.