그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 핸들 |
색상 | 초록색 |
구성 요소들 | 스테인리스 강 |
마감재 | 매트 |
높이 | 4.45 " |
자재 | 열가소성 물질 |
전체 길이 | 4.96 " |
나사 길이 | 1.57 " |
스타일 | 노보 그립 |
스레드 크기 | M16 |
타입 | 외부 스레드, 스테인리스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | DE |
모델 | 색상 | 높이 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
K0270.51616X30 | 노란색 | 4.06 " | 1.18 " | ₩ 71,960 | |
K0270.51616X40 | 노란색 | 4.45 " | 1.57 " | ₩ 84,525 | |
K0270.51616X50 | 노란색 | 4.84 " | 1.99 " | ₩ 84,525 | |
K0270.5162X30 | 주황색 | 4.06 " | 1.18 " | ₩ 71,872 | |
K0270.5162X40 | 주황색 | 4.45 " | 1.57 " | ₩ 84,525 | |
K0270.5162X50 | 주황색 | 4.84 " | 1.99 " | ₩ 84,525 | |
K0270.51684X30 | 빨간색 | 4.06 " | 1.18 " | ₩ 71,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.