플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0270.3081X40 조절식 핸들 M8 외부 스테인리스 스틸 1.57 3.58 모던 디자인 Ng | AC9GYN 3GHY6

KIPP K0270.3081X40 조절식 핸들 M8 외부 스테인리스 스틸 1.57 3.58 모던 디자인 Ng

재고 있음 있음
항목: AC9GYN 모델: K0270.3081X40크로스 참조: 3GHY6

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 49,000 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상검정
마감재 매트
높이3.68 "
노브 유형현대적인 디자인
자재플라스틱
전체 길이3.58 "
나사 길이1.57 "
스타일노보 그립
스레드 크기M8
타입외부 스레드, 스테인리스 스틸

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)12.19
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드3926902500
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델타입색상높이항목자재전체 길이나사 길이스레드 크기가격
KIPP K0270.2081 조정 가능한 핸들 M8 내부 스테인리스 스틸 2.93 현대적인 디자인 Ng | AC8RPW 3DEN2 K0270.2081내부 스레드, 스테인리스 스틸검정1.79 "조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "-M8₩ 32,305
KIPP K0270.3081 조정 가능한 핸들 M8 내부 스테인리스 스틸 3.58 모던 디자인 Ng | AC8RPZ 3DEN5 K0270.3081내부 스레드, 스테인리스 스틸검정2.26 "조정 가능한 핸들플라스틱3.58 "-M8₩ 40,617
KIPP K0270.3101 조절 식 핸들 M10 내부 스테인리스 스틸 3.58 모던 디자인 Ng | AC8RQA 3DEN6 K0270.3101내부 스레드, 스테인리스 스틸검정2.26 "조정 가능한 핸들플라스틱3.58 "-M10₩ 41,702
KIPP K0270.4101 조절 핸들 M10 내부 스테인리스 스틸 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RQD 3DEN9 K0270.4101내부 스레드, 스테인리스 스틸검정2.64 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "-M10₩ 59,902
KIPP K0270.2081X15 조절 식 핸들 M8 외부 스테인리스 스틸 0.59 2.93 모던 디자인 Ng | AC8TCT 3DGC5 K0270.2081X15외부 스레드, 스테인리스 스틸검정2.22 "조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "0.59 "M8₩ 36,977
KIPP K0270.2081X20 조절 식 핸들 M8 외부 스테인리스 스틸 0.78 2.93 모던 디자인 Ng | AC8TCV 3DGC7 K0270.2081X20외부 스레드, 스테인리스 스틸검정2.42 "조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "0.78 "M8₩ 36,977
KIPP K0270.2081X25 조절 식 핸들 M8 외부 스테인리스 스틸 0.99 2.93 모던 디자인 Ng | AC9GVW 3GHN9 K0270.2081X25외부 스레드, 스테인리스 스틸검정2.62 "조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "0.99 "M8₩ 36,977

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0270.3081X40 조절식 핸들 M8 외부 스테인리스 스틸 1.57 3.58 모던 디자인 Ng
₩ 49,000 /단위