항목 | 지브 크레인베이스 소켓 |
색상 | 파란색 |
호환 가능한 포스트 길이 | 96 " |
호환 가능한 포스트 너비 | 17 " |
높이 | 34.5 " |
길이 | 17 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
폭 | 17 " |
함께 작동 | JIB-P-10-10-10, JIB-P-10-10-6, JIB-P-10-10-8, JIB-P-10-6-10, JIB-P-10-6-6, JIB-P-10-6-8, JIB-P-10-8-10, JIB-P-10-8-6, JIB-P-10-8-8 |
선박 중량 (kg) | 65.25 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8426300000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.