플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0270.2A41X20 조절식 핸들 3/8-16 외부 스테인리스 스틸 0.78 2.93 모던 디자인 Ng | AC9GXY 3GHW6

KIPP K0270.2A41X20 조절식 핸들 3/8-16 외부 스테인리스 스틸 0.78 2.93 모던 디자인 Ng

재고 있음 있음
항목: AC9GXY 모델: K0270.2A41X20크로스 참조: 3GHW6

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 36,872 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상검정
마감재 매트
높이2.42 "
노브 유형현대적인 디자인
자재플라스틱
전체 길이2.93 "
나사 길이0.78 "
스타일노보 그립
스레드 크기3 / 8-16
타입외부 스레드, 스테인리스 스틸

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)2.29
선박 길이 (cm)9.65
선박 폭 (cm)10.41
HS 코드3926902500
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델스타일색상마감재 타입높이노브 유형자재전체 길이가격
KIPP K0117.3A41X20 조절 식 핸들 3 / 8-16 외부 스테인리스 스틸 0.78 3.58 검은 색 | AC8QZR 3DCN8 K0117.3A41X20클래식 볼블랙 새틴블랙 새틴외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품3.05 "조정 가능한 핸들아연3.58 "₩ 56,700
KIPP K0117.3A41X25 조절 식 핸들 3 / 8-16 외부 스테인리스 스틸 0.99 3.58 검은 색 | AC8QZU 3DCP1 K0117.3A41X25클래식 볼블랙 새틴블랙 새틴외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품3.25 "조정 가능한 핸들아연3.58 "₩ 56,700
KIPP K0117.3A41X30 조절 식 핸들 3 / 8-16 외부 스테인리스 스틸 1.18 3.58 검은 색 | AC8QZW 3DCP3 K0117.3A41X30클래식 볼블랙 새틴블랙 새틴외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품3.44 "조정 가능한 핸들아연3.58 "₩ 56,700
KIPP K0117.3A41X40 조절 식 핸들 3 / 8-16 외부 스테인리스 스틸 1.57 3.58 검은 색 | AC8QZY 3DCP5 K0117.3A41X40클래식 볼블랙 새틴블랙 새틴외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품3.84 "조정 가능한 핸들아연3.58 "₩ 60,550
KIPP K0117.3A41X50 조절 식 핸들 3 / 8-16 외부 스테인리스 스틸 1.99 3.58 검은 색 | AC8RAA 3DCP7 K0117.3A41X50클래식 볼블랙 새틴블랙 새틴외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품4.23 "조정 가능한 핸들아연3.58 "₩ 60,550
KIPP K0117.3A41X60 조절 식 핸들 3 / 8-16 외부 스테인리스 스틸 2.36 3.58 검은 색 | AC8RAC 3DCP9 K0117.3A41X60클래식 볼블랙 새틴블랙 새틴외부 스레드, 스테인리스 스틸 부품4.63 "조정 가능한 핸들아연3.58 "₩ 60,550
KIPP K0122.2A41X15 조절 식 핸들 모던 디자인 3 / 8-16 외부 0.59 2.93 | AC8RCM 3DCY1 K0122.2A41X15현대적인 디자인블랙 새틴블랙 새틴외부 스레드2.26 "조정 가능한 핸들아연2.93 "₩ 27,265

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0270.2A41X20 조절식 핸들 3/8-16 외부 스테인리스 스틸 0.78 2.93 모던 디자인 Ng
₩ 36,872 /단위