플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0269.5121X55 조절식 핸들 M12 외부 2.16 4.96 현대적인 디자인 Ng | AC8RZP 3DFR5

KIPP K0269.5121X55 조절식 핸들 M12 외부 2.16 4.96 모던 디자인 Ng

재고 있음 있음
항목: AC8RZP 모델: K0269.5121X55교차 참조: 3DFR5

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 40,022 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상검정
마감재 매트
높이5.04 "
노브 유형현대적인 디자인
자재플라스틱
전체 길이4.96 "
나사 길이2.16 "
스타일노보 그립
스레드 크기M12
타입외부 스레드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.2
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)12.7
HS 코드3926902500
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델색상높이항목자재전체 길이나사 길이타입가격
KIPP K0269.4121 조절 식 핸들 M12 내부 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RPG 3DEK7 K0269.4121검정2.64 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "-내부 실₩ 27,842
KIPP K0269.5121 조정 가능한 핸들 M12 내부 4.96 모던 디자인 Ng | AC8RPK 3DEL1 K0269.5121검정3.11 "조정 가능한 핸들플라스틱4.96 "-내부 실₩ 33,722
KIPP K0269.4121X20 조절 식 핸들 M12 외부 0.78 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RYD 3DFK8 K0269.4121X20검정3.19 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "0.78 "외부 스레드₩ 30,800
KIPP K0269.4121X25 조절 식 핸들 M12 외부 0.99 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RYE 3DFK9 K0269.4121X25검정3.37 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "0.99 "외부 스레드₩ 30,800
KIPP K0269.4121X30 조절 식 핸들 M12 외부 1.18 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RYF 3DFL1 K0269.4121X30검정3.58 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "1.18 "외부 스레드₩ 30,800
KIPP K0269.4121X35 조절 식 핸들 M12 외부 1.38 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RYG 3DFL2 K0269.4121X35검정3.78 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "1.38 "외부 스레드₩ 32,777
KIPP K0269.4121X40 조절 식 핸들 M12 외부 1.57 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RYH 3DFL3 K0269.4121X40검정3.98 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "1.57 "외부 스레드₩ 32,777

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0269.5121X55 조절식 핸들 M12 외부 2.16 4.96 모던 디자인 Ng
₩ 40,022 /단위