플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0269.4A486X45 조절식 핸들 1.77 3/8-16 녹색 | AE9MAC 6KRA9

KIPP K0269.4A486X45 조절식 핸들 1.77 3/8-16 녹색

재고 있음 있음
항목: AE9MAC 모델: K0269.4A486X45교차 참조: 6KRA9

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 32,777 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상초록색
구성 요소들강철
마감재 매트
높이4.17 "
자재열가소성 물질
전체 길이4.29 "
나사 길이1.77 "
스타일노보 그립
스레드 크기3 / 8-16
타입외부 스레드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드3926902500
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델색상높이항목자재전체 길이나사 길이타입가격
KIPP K0269.3A41 조절 식 핸들 3 / 8-16 내부 3.58 모던 디자인 Ng | AC8RPE 3DEK5 K0269.3A41검정2.26 "조정 가능한 핸들플라스틱3.58 "-내부 실₩ 22,400
KIPP K0269.4A41 조절 식 핸들 3 / 8-16 내부 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RPH 3DEK8 K0269.4A41검정2.64 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "-내부 실₩ 27,492
KIPP K0269.2A41X55 조절 식 핸들 3 / 8-16 외부 2.16 2.93 모던 디자인 Ng | AC8RVY 3DFE2 K0269.2A41X55검정3.8 "조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "2.16 "외부 스레드₩ 21,700
KIPP K0269.2A41X60 조절 식 핸들 3 / 8-16 외부 2.36 2.93 모던 디자인 Ng | AC8RVZ 3DFE3 K0269.2A41X60검정4"조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "2.36 "외부 스레드₩ 21,700
KIPP K0269.3A41X50 조절 식 핸들 3 / 8-16 외부 1.99 3.58 모던 디자인 Ng | AC8RXQ 3DFJ5 K0269.3A41X50검정4.07 "조정 가능한 핸들플라스틱3.58 "1.99 "외부 스레드₩ 26,652
KIPP K0269.3A41X55 조절 식 핸들 3 / 8-16 외부 2.16 3.58 모던 디자인 Ng | AC8RXR 3DFJ6 K0269.3A41X55검정4.27 "조정 가능한 핸들플라스틱3.58 "2.16 "외부 스레드₩ 26,652
KIPP K0269.3A41X60 조절 식 핸들 3 / 8-16 외부 2.36 3.58 모던 디자인 Ng | AC8RXT 3DFJ7 K0269.3A41X60검정4.46 "조정 가능한 핸들플라스틱3.58 "2.36 "외부 스레드₩ 26,652

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0269.4A486X45 조절식 핸들 1.77 3/8-16 녹색
₩ 32,777 /단위