퓨즈 시리즈 FNQ, KLM, FNM, KTK, BAF, FWA, DCM, C10, AGU, BAN, FWC용 BUSSMANN 핑거 세이프 퓨즈 블록
Eaton Bussmann 시리즈 손가락 안전 퓨즈 블록은 산업 및 상업 환경에 적합합니다. 안전한 환경을 보장하고 충전 부품과의 우발적 접촉 위험을 줄여 사용자를 안전하게 유지하면서 퓨즈를 안전하게 고정하고 보호합니다.
스타일 | 모델 | 끊어진 퓨즈 표시기 | 높이 | 표시 / 비 표시 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CHM2DU | 아니 | 2.91 " | 비지시 | 2 | ₩ 114,782 | |
B | CHM3DU | 아니 | 2.06 " | 비지시 | 3 | ₩ 185,237 | |
C | CHM1DIU | 가능 | 2.91 " | 표시 | 1 | ₩ 79,222 | |
D | CHM2DIU | 가능 | 2.91 " | 표시 | 2 | ₩ 163,922 |
퓨즈 시리즈 FNQ, KLM, FNM, KTK, BAF, FWA, DCM, C10, AGU, BAN, FWC용 핑거 세이프 퓨즈 블록
Bussmann 손가락 안전 퓨즈 홀더는 신뢰할 수 있는 과전류 보호가 필요한 전기 시스템에 사용됩니다. 안전하고 편리한 퓨즈 설치 및 교체 방법을 제공합니다. 이 퓨즈 블록은 여러 장치를 연결하기 위한 1/2/3극 구성이 특징이며 각각 최대 600VAC 및 120deg C의 전압 및 온도에서 작동할 수 있습니다.
특징
- Eaton Bussmann 시리즈 손가락 안전 퓨즈 블록은 향상된 안전성과 내구성을 위해 열가소성 본체 구조를 사용합니다.
- 이 퓨즈 블록은 단자 블록을 쉽게 제거하고 필드 배선을 설치할 수 있도록 DIN 레일 장착을 제공합니다.
- 18~4AWG 범위의 와이어 크기를 수용할 수 있습니다.
- 이 Bussmann 시리즈 손가락 안전 퓨즈 블록은 쉽고 안전한 설치를 위해 클램프/스페이드 러그 연결 유형을 허용할 수 있습니다.
- 0~30A 범위의 정격 전류로 제공됩니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
Eaton Bussmann 시리즈 손가락 안전 퓨즈 블록의 정격 전압은 어떻게 됩니까?
이 Eaton Bussmann 시리즈 손가락 안전 퓨즈 블록은 최대 600VAC/DC의 정격 전압을 가집니다.
이 Bussmann 퓨즈 블록은 어떤 유형의 IP 등급을 제공합니까?
이 퓨즈 블록은 IP20 등급으로 도구, 물, 잔해물을 포함하여 최대 12.5mm의 고체에 대한 보호 수준을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스터드 및 키홈 펀치
- 도구 행거
- 절연 핸드 래칫
- 미리 디자인 된 룸 키트
- 수직 밀링 머신
- 드릴 액세서리
- 하드웨어 공급
- 용접 용품
- 브레이스 및 브라켓
- 연마재 장착 지점
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 부싱
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 13mm 카바이드
- 3M 전동식 공기 정화 호흡기, 범용
- MAIN FILTER INC. SP11A 시리즈 스핀 온 필터
- SPEARS VALVES PVC 그레이 스케줄 40 피팅 티, Fipt x Fipt x Fipt
- MAGLINER 휠 가드
- HUOT 디스펜서
- BEL-ART - SCIENCEWARE 멸균 샘플링 스쿠프 시스템
- WEG LRW 시리즈 라인 및 부하 리액터
- BROWNING FHP 시리즈 2L 벨트