플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BUSSMANN CHM1DIU 퓨즈 홀더 30 Amp 600AC 1P | AA4ZRU 13M222

BUSSMANN CHM1DIU 퓨즈 홀더 30Amp 600AC 1P

재고 있음 있음
항목: AA4ZRU 모델: CHM1DIU크로스 참조: 13M222

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 80,447 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈 블록
AC 전압 등급600 VAC
암페어 범위1 ~ 30
암페어 AC30
끊어진 퓨즈 표시기가능
커넥터 타입스페이드 러그 및 클램프 러그
DC 전압 등급600 VDC
깊이2.434
퓨즈 블록 ​​설계터치 안전
퓨즈 Dia.13 / 32 "
퓨즈 홀더 코드D
퓨즈 길이1.5 "
퓨즈 타입초소
퓨즈 UL 등급CC
높이2.91 "
표시 / 비 표시표시
길이2.909
맥스. 암페어30
맥스. 전압600
장착 스타일DIN 레일
극 수1
0.70
와이어 크기# 4- # 18 Cu

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.05
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드8536908085
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델끊어진 퓨즈 표시기높이표시 / 비 표시극 수가격
BUSSMANN CHM2DU 퓨즈 홀더 30 Amp 600AC 2P | AA4ZRV 13M223 CHM2DU아니2.91 "비지시2₩ 126,332
BUSSMANN CHM2DIU 퓨즈 홀더 30 Amp 600AC 2P | AA4ZRW 13M224 CHM2DIU가능2.91 "표시2₩ 108,528
BUSSMANN CHM3DU 퓨즈 홀더 30 Amp 600AC 3P | AA4ZRX 13M225 CHM3DU아니2.06 "비지시3₩ 203,892

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BUSSMANN CHM1DIU 퓨즈 홀더 30Amp 600AC 1P
₩ 80,447 /단위