그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 핸들 |
색상 | 검정 |
마감재 | 매트 |
높이 | 3.8 " |
노브 유형 | 현대적인 디자인 |
자재 | 플라스틱 |
전체 길이 | 2.93 " |
나사 길이 | 2.16 " |
스타일 | 노보 그립 |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
타입 | 외부 스레드 |
UPC | 4059245405213 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | DE |
모델 | 색상 | 높이 | 항목 | 자재 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0269.3A41 | 검정 | 2.26 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 3.58 " | - | 내부 실 | ₩ 22,400 | |
K0269.4A41 | 검정 | 2.64 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 4.29 " | - | 내부 실 | ₩ 27,492 | |
K0269.2A41X60 | 검정 | 4" | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 2.93 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 21,700 | |
K0269.3A41X50 | 검정 | 4.07 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 3.58 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 26,652 | |
K0269.3A41X55 | 검정 | 4.27 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 3.58 " | 2.16 " | 외부 스레드 | ₩ 26,652 | |
K0269.3A41X60 | 검정 | 4.46 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 3.58 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 26,652 | |
K0269.4A41X50 | 검정 | 4.37 " | 조정 가능한 핸들 | 플라스틱 | 4.29 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 32,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.