플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0269.30884X15 조절식 핸들 0.59 M8 빨간색 | AE9CYC 6HRY1

KIPP K0269.30884X15 조절식 핸들 0.59 M8 레드

재고 있음 있음
항목: AE9CYC 모델: K0269.30884X15교차 참조: 6HRY1

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 24,272 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목조정 가능한 핸들
색상빨간색
구성 요소들강철
마감재 매트
높이2.7 "
자재열가소성 물질
전체 길이3.58 "
나사 길이0.59 "
스타일노보 그립
스레드 크기M8
타입외부 스레드

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.06
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드3926902500
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델타입색상높이항목자재전체 길이나사 길이스레드 크기가격
KIPP K0269.30886X25 조절 식 핸들 녹색 8 x 25 | AA7JWG 16A773 K0269.30886X25외부 스레드초록색3.09 "조정 가능한 핸들플라스틱3.58 "0.99 "M8₩ 24,272
KIPP K0269.4101X70 조절 식 핸들 블랙 10 x 70 | AA7JWH 16A774 K0269.4101X70외부 스레드검정5.15 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "2.15 "M10₩ 35,052
KIPP K0269.1A01 조절 식 핸들 10-24 내부 1.85 모던 디자인 Ng | AC8RNT 3DEJ3 K0269.1A01내부 실검정1.28 "조정 가능한 핸들플라스틱1.85 "-10-24₩ 15,225
KIPP K0269.2081 조정 가능한 핸들 M8 내부 2.93 모던 디자인 Ng | AC8RNY 3DEJ8 K0269.2081내부 실검정1.79 "조정 가능한 핸들플라스틱2.93 "-M8₩ 18,077
KIPP K0269.3081 조정 가능한 핸들 M8 내부 3.58 모던 디자인 Ng | AC8RPB 3DEK2 K0269.3081내부 실검정2.26 "조정 가능한 핸들플라스틱3.58 "-M8₩ 21,840
KIPP K0269.3101 조절 식 핸들 M10 내부 3.58 모던 디자인 Ng | AC8RPC 3DEK3 K0269.3101내부 실검정2.26 "조정 가능한 핸들플라스틱3.58 "-M10₩ 22,277
KIPP K0269.4101 조절 식 핸들 M10 내부 4.29 모던 디자인 Ng | AC8RPF 3DEK6 K0269.4101내부 실검정2.64 "조정 가능한 핸들플라스틱4.29 "-M10₩ 28,297

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0269.30884X15 조절식 핸들 0.59 M8 레드
₩ 24,272 /단위