그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 핸드 휠 |
기본 Dia. | 1.34 " |
구경 | 0.625 " |
지름 | 5.51 " |
마감재 | 우아한 |
자재 | 알류미늄 |
스타일 | 회전 핸들 |
타입 | 회전 핸들 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | DE |
모델 | 기본 Dia. | 구경 | 지름 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0161.0080XCO | 0.98 " | 0.375 " | 3.15 " | 핸들 없음 | 핸들 없음 | ₩ 40,110 | |
K0161.0100XCP | 1.22 " | 0.5 " | 3.94 " | 핸들 없음 | 핸들 없음 | ₩ 51,852 | |
K0161.0125XCP | 1.18 " | 0.5 " | 4.92 " | 핸들 없음 | 핸들 없음 | ₩ 61,792 | |
K0161.0140XCQ | 1.34 " | 0.625 " | 5.51 " | 핸들 없음 | 핸들 없음 | ₩ 72,152 | |
K0161.0160XCQ | 1.57 " | 0.625 " | 6.3 " | 핸들 없음 | 핸들 없음 | ₩ 102,480 | |
K0161.0200XCR | 1.97 " | 0.75 " | 7.87 " | 핸들 없음 | 핸들 없음 | ₩ 126,787 | |
K0161.0250XCV | 1.97 " | 0.875 " | 9.87 " | 핸들 없음 | 핸들 없음 | ₩ 229,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.