그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장력 레버 |
마감재 | 검은 산화물 |
처리 | 0 학위 |
높이 | 2.24 " |
자재 | 강철 |
전체 길이 | 5.83 " |
나사 길이 | 1.57 " |
스타일 | 로우 프로파일 |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
타입 | 외부 스레드 |
선박 중량 (kg) | 0.51 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8466935385 |
원산지 | DE |
모델 | 처리 | 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0114.2A51 | 0 학위 | 0.53 " | 5.16 " | - | 내부 실 | ₩ 93,397 | |
K0114.2A52 | 15 학위 | 1.5 " | 5.16 " | - | 내부 실 | ₩ 104,002 | |
K0114.3A51 | 0 학위 | 0.67 " | 5.83 " | - | 내부 실 | ₩ 109,935 | |
K0114.3A52 | 15 학위 | 1.89 " | 5.83 " | - | 내부 실 | ₩ 121,065 | |
K0114.2A51X20 | 0 학위 | 1.32 " | 5.16 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 97,352 | |
K0114.2A51X25 | 0 학위 | 1.52 " | 5.16 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 97,352 | |
K0114.2A51X30 | 0 학위 | 1.71 " | 5.16 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 97,527 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.