플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

KIPP K0006.2501108X30 캠 레버 1.18 M8 검은 색 | AE9GPP 6JRH5

KIPP K0006.2501108X30 캠 레버 1.18 M8 검정

재고 있음 있음
항목: AE9GPP 모델: K0006.2501108X30교차 참조: 6JRH5

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 35,770 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목캠 레버
색상검정
구성 요소들강철
마감재 매트
자재캐스트 알루미늄
전체 길이3.78 "
나사 길이1.18 "
스타일조절할 수 있는
스레드 크기M8
타입조절할 수 있는
1.30

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.11
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)15.24
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드7616995060
원산지DE

제품 변형

프로덕트모델색상구성 요소들마감재 자재나사 길이가격
KIPP K0006.2501108X25 캠 레버 0.99 M8 검은 색 | AE9GPN 6JRH4 K0006.2501108X25검정강철매트캐스트 알루미늄0.99 "₩ 36,435
KIPP K0006.2501108X40 캠 레버 1.57 M8 검은 색 | AE9GPQ 6JRH6 K0006.2501108X40검정강철매트캐스트 알루미늄1.57 "₩ 37,485
KIPP K0006.2501108X50 캠 레버 1.99 M8 검은 색 | AE9GPR 6JRH7 K0006.2501108X50검정강철매트캐스트 알루미늄1.99 "₩ 37,992
KIPP K0006.2511108X25 캠 레버 0.99 M8 검은 색 | AE9GQF 6JRK0 K0006.2511108X25검정스테인리스 강매트캐스트 알루미늄0.99 "₩ 61,932
KIPP K0006.2511108X30 캠 레버 1.18 M8 검은 색 | AE9GQG 6JRK1 K0006.2511108X30검정스테인리스 강매트캐스트 알루미늄1.18 "₩ 61,687
KIPP K0006.2511108X40 캠 레버 1.57 M8 검은 색 | AE9GQH 6JRK2 K0006.2511108X40검정스테인리스 강매트캐스트 알루미늄1.57 "₩ 62,720
KIPP K0006.2511108X50 캠 레버 1.99 M8 검은 색 | AE9GQJ 6JRK3 K0006.2511108X50검정스테인리스 강매트캐스트 알루미늄1.99 "₩ 66,325

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KIPP K0006.2501108X30 캠 레버 1.18 M8 검정
₩ 35,770 /단위