그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체적 플라스크 |
ASTM | E438 |
오토 클레이브 가능 | 가능 |
기본 소재 | 유리 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | 붕규산 유리 |
생산 능력 | 3.38 온스 |
폐쇄 | 가능 |
마감 색상 | 초기화 |
클로저 유형 | 스토퍼 |
높이 | 7.08 " |
스타일 | 직진 |
타입 | 체적 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 17.46 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 폐쇄 | 졸업 범위 | 졸업 세분 | 높이 | 항목 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27060-1000 | 34 온스 | 아니 | 300 ~ 1000mL | 50ml | 9.3 " | 눈금 플라스크 | 필터링 | 12 | ₩ 1,619,887 | ||
28014-200 | 6.7 온스 | 가능 | - | - | 8.85 " | 체적 플라스크 | 체적 | 12 | ₩ 1,250,777 | ||
28014-250 | 8.45 온스 | 가능 | - | - | 10 " | 체적 플라스크 | 체적 | 12 | ₩ 1,370,022 | ||
28014-25 | 0.85 온스 | 가능 | - | - | 4.65 " | 체적 플라스크 | 체적 | 12 | ₩ 968,205 | ||
28014-500 | 16.9 온스 | 가능 | - | - | 11.29 " | 체적 플라스크 | 체적 | 12 | ₩ 1,704,727 | ||
28014-50 | 1.7 온스 | 가능 | - | - | 5.83 " | 체적 플라스크 | 체적 | 12 | ₩ 1,061,200 | ||
27060-250 | 8.45 온스 | 아니 | 50 ~ 250mL | 25ml | 6.41 " | 눈금 플라스크 | 필터링 | 18 | ₩ 1,034,880 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.