항목 | 고정 렌즈 |
주변 온도. 범위 | -40도 ~ 55도 C |
마감재 | 입히는 에폭시 분말 |
고정물 유형 | 위험 지역 |
높이 | 2 13 / 64 " |
램프 포함 | 아니 |
램프 유형 | LED |
길이 | 12.125 " |
설치 | 표면 또는 중단 |
전압 | 120 ~ 277 |
폭 | 12.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 9405920000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.