항목 | 스테이블 가드 |
높이 | 7.53 " |
길이 | 6.75 " |
매치 코드 | 4 |
타입 | 위험한 장소 조명 액세서리 |
폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 22.61 |
선박 폭 (cm) | 22.61 |
HS 코드 | 9405990000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAG-100 | 4.5 " | 7.75 " | 위험한 장소 조명 액세서리 | 6" | ₩ 122,307 | ||
NV2GG | 7" | 4.24 " | 위험한 장소 조명 액세서리 | 4.24 " | ₩ 77,087 | ||
VAG-100R | 4.5 " | 7.75 " | 위험한 장소 조명 액세서리 | 568614 " | ₩ 151,147 | ||
EZG1 | 6.87 " | 9.75 " | 위험한 장소 조명 액세서리 | 568804 " | ₩ 115,220 | ||
EMG2 | 6.4 " | 8.38 " | 위험한 장소 조명 액세서리 | 568805 " | ₩ 132,807 | ||
EMG1 | 5.15 " | 6.79 " | 위험한 장소 조명 액세서리 | 568816 " | ₩ 68,687 | ||
NV2GG-S | 4.13 " | 4.13 " | 위험한 장소 조명 액세서리 | 569032 " | ₩ 94,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.