WERA TOOLS Slotted Screwdriver Insert Bit
필터
비트 길이 : 1" , 재료: 스테인리스 강 , 전체 길이: 1" , SAE 또는 미터법: 메트릭 , 생크 직경: 1 / 4 " , 생크 크기: 1 / 4 " , 유형: 슬롯 형 인서트
스타일 | 모델 | 포인트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 05071000001 | 0.8mm | ₩ 9,275 | |
A | 05071002001 | 1.2mm | ₩ 9,275 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 장식 설비
- 휴대용 에어 탱크
- 열 단위
- 파워 콘크리트 흙손 액세서리
- 음성 데이터 하우징
- 테스크 조명
- 가스 및 수도관 커넥터
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 텀블러 및 미디어
- MILWAUKEE 척 키 홀더
- VALLEY CRAFT 헤비 듀티 선반
- PARKER 누출 방지 스테인리스 스틸 퀵 커플링, FS 시리즈 니플
- AIRMASTER FAN PLDA 시리즈 가드
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP 제작 피팅 커플 링, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 커플링, 개스킷 x 개스킷
- BALDOR MOTOR 범용 모터, C-Face Footless, ODP, 삼상
- EATON M050 시리즈 5A 스플릿 코어 변류기
- KERN AND SOHN FKB 시리즈 벤치 저울
- 3M S 시리즈 Versaflo 경제형 헤드커버