항목 | 수동 모터 스타터 |
암페어 AC | 20 |
깊이 | 5.344 " |
높이 | 4" |
HP @ 1 상-230V | 3 |
HP @ 115VDC | 2 |
HP @ 3 상-460-575V | 5 |
허브 크기 | 3 / 4 " |
허브 스타일 | 피드 스루 |
필요한 열 단위 수 | 3 |
갱의 수 | 1 |
극 수 | 3 |
타입 | 위험 지역 |
UPC | 783936198101 |
폭 | 3.687 " |
선박 중량 (kg) | 1.89 |
선박 높이 (cm) | 17.53 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8536509035 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | HP @ 1 상-230V | 필요한 열 단위 수 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FXSX52 | 2 | 1 | 2 | ₩ 846,212 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.