항목 | 텀블러 스위치 |
A | 20 |
깊이 | 4" |
높이 | 5 11 / 32 " |
HP | 1HP @ 120VAC, 2HP @ 240VAC |
허브 크기 | 1 / 2 " |
허브 스타일 | 피드 스루 |
범례 표시 | 온 / 오프 |
설치 | 장착 구멍 / 허브 |
NEMA 평가 | 3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G |
갱의 수 | 1 |
안전 등급 | 클래스 I, 디비전 1, 그룹 C, D; 클래스 I, 디비전 2, 그룹 C, D; 클래스 I, 구역 1 및 2, 그룹 IIB, IIA; 클래스 II, 디비전 1 & 2, 그룹 E, F, G; 클래스 III |
스위치 유형 | 1 극 |
운영자 유형 | 운영하는 정면 |
UPC | 094701539044 |
전압 | 120 / 277 VAC |
폭 | 3 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 18.29 |
HS 코드 | 8536509035 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
FXS-51C | 3 / 4 " | ₩ 669,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.