그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 제어 스테이션 |
동작 | 순간 |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A, 2.5VDC에서 250A |
깊이 | 5.344 " |
인클로저 재질 | 캐스트 알루미늄 |
높이 | 6.81 " |
허브 크기 | 1 / 2 " |
허브 스타일 | 피드 스루 |
설치 | 표면 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q300 |
NEMA 평가 | 3R, 7, 9 |
갱의 수 | 1 |
운영자 수 | 2 |
운영자 색상 | 녹색 / 적색 |
안전 등급 | 클래스 1, 디비전 1, 그룹 C, D |
운영자 유형 | 누름 단추 |
UPC | 094701594722 |
폭 | 3.687 " |
선박 중량 (kg) | 2.36 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8537109090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.