그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펜던트 스테이션 |
동작 | 순간 |
연락처 양식 | 아니 |
접촉 등급 | 5A ~ 125V |
깊이 | 1.6 " |
높이 | 8" |
주택 컬러 | 노란색 |
주택 자재 | ABS |
허브 | 5/16 "~ 5/8" |
NEMA 평가 | 4X |
운영자 수 | 2 |
운영자 유형 | 누름 단추 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8537106000 |
프로덕트 | 모델 | 접촉 등급 | 깊이 | 높이 | 주택 컬러 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPA02-A4C-000A | 1HP @ 120VAC, 2HP @ 220VAC | 3" | 5.5 " | 주황색 | 2.5 " | ₩ 384,457 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.