항목 | 산업 규모 |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
숫자 크기 | 55mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/-0.003kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
플랫폼 깊이 | 86 mm |
전원 공급 장치 | 내장 전원 공급 장치 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-sxs-10k-3.pdf |
가독성 | 1g |
직사각형 계량 표면 크기 | 300 X 240 mm |
재현성 | 0.0005Kg |
셋팅 시간 | 2 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 500mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 5g |
단위 | g, kg, 파운드, 온스 |
용량 무게 | 15kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 300 X 240 X 86 mm |
무게 표면 깊이 | 240 mm |
무게 표면 폭 | 300 mm |
원산지 | CN |
모델 | 무게 표면 폭 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 가독성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 용량 무게 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXS 100K-2 | 500 mm | +/-0.03kg | 123 mm | 10g | 500 X 400 mm | 150kg | 500 X 400 X 123 mm | 400 mm | ₩ 3,229,322 | RFQ
|
SXS 100K-2L | 650 mm | +/-0.03kg | 133.5 mm | 10g | 650 X 500 mm | 150kg | 650 X 500 X 133.5 mm | 500mm | ₩ 4,005,081 | RFQ
|
SXS 10K-3L | 400mm | +/-0.003kg | 89 mm | 1g | 400 X 300 mm | 15kg | 400 X 300 X 89 mm | 300 mm | ₩ 2,146,868 | RFQ
|
SXS 300K-2 | 650 mm | +/-0.06kg | 133.5 mm | 20g | 650 X 500 mm | 300kg | 650 X 500 X 133.5 mm | 500mm | - | RFQ
|
SXS 30K-2 | 300 mm | +/-0.006kg | 89 mm | 2g | 300 X 240 mm | 30kg | 400 X 300 X 89 mm | 240 mm | - | RFQ
|
SXS 30K-2L | 500 mm | +/-0.006kg | 123 mm | 2g | 500 X 400 mm | 30kg | 500 X 400 X 123 mm | 400 mm | ₩ 3,247,363 | RFQ
|
SXS 60K-2 | 300 mm | +/-0.015kg | 89 mm | 5g | 300 X 300 mm | 60kg | 400 X 300 X 89 mm | 300 mm | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.