KERN AND SOHN SXS 시리즈 플랫폼 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 입력 전압: 220 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 플랫폼 높이: 300 mm , 플랫폼 폭: 400 mm , 전원 공급 장치: 내장 전원 공급 장치 , 정착 시간: 2 초. , 개수 계산을 위한 최소 부품 중량(실험실): 500mg , 개수 계산을 위한 최소 부품 중량(일반): 5g , 단위: g, kg, 파운드, 온스 , 계량판 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 무게 표면 폭 | 선형성 | 플랫폼 깊이 | 가독성 | 직사각형 계량 표면 크기 | 용량 무게 | 계량 플랫폼 치수 | 무게 표면 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SXS 30K-2 | 300 mm | +/-0.006kg | 89 mm | 2g | 300 X 240 mm | 30kg | 400 X 300 X 89 mm | 240 mm | - | RFQ
|
A | SXS 60K-2 | 300 mm | +/-0.015kg | 89 mm | 5g | 300 X 300 mm | 60kg | 400 X 300 X 89 mm | 300 mm | - | RFQ
|
A | SXS 10K-3 | 300 mm | +/-0.003kg | 86 mm | 1g | 300 X 240 mm | 15kg | 300 X 240 X 86 mm | 240 mm | ₩ 3,012,831 | RFQ
|
A | SXS 6K-3 | 300 mm | +/-0.0015kg | 86 mm | 0.5g | 300 X 240 mm | 6kg | 300 X 240 X 86 mm | 240 mm | - | RFQ
|
A | SXS 10K-3L | 400mm | +/-0.003kg | 89 mm | 1g | 400 X 300 mm | 15kg | 400 X 300 X 89 mm | 300 mm | ₩ 2,146,868 | RFQ
|
A | SXS 100K-2 | 500 mm | +/-0.03kg | 123 mm | 10g | 500 X 400 mm | 150kg | 500 X 400 X 123 mm | 400 mm | ₩ 3,229,322 | RFQ
|
A | SXS 30K-2L | 500 mm | +/-0.006kg | 123 mm | 2g | 500 X 400 mm | 30kg | 500 X 400 X 123 mm | 400 mm | ₩ 3,247,363 | RFQ
|
A | SXS 60K-2L | 500 mm | +/-0.015kg | 123 mm | 5g | 500 X 400 mm | 60kg | 500 X 400 X 123 mm | 400 mm | - | RFQ
|
A | SXS 100K-2L | 650 mm | +/-0.03kg | 133.5 mm | 10g | 650 X 500 mm | 150kg | 650 X 500 X 133.5 mm | 500mm | ₩ 4,005,081 | RFQ
|
A | SXS 300K-2 | 650 mm | +/-0.06kg | 133.5 mm | 20g | 650 X 500 mm | 300kg | 650 X 500 X 133.5 mm | 500mm | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 부착 된 뚜껑 용기
- 물 순환기 모터
- Sharps 컨테이너
- 관축 팬 블레이드
- 폴리 프로필렌 튜브
- 베어링스
- 자동차 전기
- 도르래 및 풀리
- 인터콤 및 스피커
- 밀링 공구
- DAYTON 수직 연소 공기 흡입구
- MOODY TOOL 정밀 프로브 세트
- SOUTHWIRE COMPANY 멀티 비트 스크루 드라이버
- COOPER B-LINE B333 시리즈 슬롯형 XNUMX홀 U 지지대
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/8-16 Un
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-28 Un
- LEESON Extreme Duck Washguard 모터, XNUMX상, 완전히 밀폐된 캡슐형, C면 없는 베이스
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 볼 체크 밸브 소켓 및 스레드 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 감속기 커플링, 소켓 x 소켓
- DEWALT 금속 절단 원형 톱날