항목 | 균형 척도 |
교정 클래스 | II |
교정 값 | 0.1g |
케이스 폭 | 220mm |
숫자 크기 | 14mm |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 220 X 340 X 95 mm |
하우징 높이 | 95 mm |
하우징 길이 | 340 mm |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/- 0.02g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 30도 씨 |
최소 주변 온도. | 10도 씨 |
최소 무게 | 0.5g |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-pej-2200-2m.pdf |
가독성 | 0.01g |
직사각형 계량 표면 크기 | 200 X 200 mm |
재현성 | 0.01g |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 10mg |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 100mg |
단위 | CT, g, kg |
용량 무게 | 2200g |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
무게 표면 깊이 | 200 mm |
무게 표면 폭 | 200 mm |
선박 중량 (kg) | 7.5 |
선박 높이 (cm) | 22 |
선박 길이 (cm) | 44 |
선박 폭 (cm) | 33 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 직사각형 계량 표면 크기 | 교정 클래스 | 교정 값 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 하우징 치수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEJ 4200-2M | 200 X 200 mm | II | 0.1g | 10mg | 100mg | 200 mm | 200 mm | 220 X 333 X 95 mm | ₩ 2,796,340 | ||
PEJ 620-3M | 140 X 120 mm | I | 0.01g | 1mg | 10mg | 120 mm | 140 mm | 220 X 333 X 93 mm | ₩ 3,247,363 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.