KERN AND SOHN PEJ 시리즈 정밀 저울
필터
입력 전압 : 220 ~ 240V AC , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 30도 씨 , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 정착 시간: 3 초. , 단위: CT, g, kg , 계량판 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 직사각형 계량 표면 크기 | 교정 클래스 | 교정 값 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 무게 표면 깊이 | 무게 표면 폭 | 하우징 치수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PEJ 620-3M | 140 X 120 mm | I | 0.01g | 1mg | 10mg | 120 mm | 140 mm | 220 X 333 X 93 mm | ₩ 3,247,363 | |
B | PEJ 2200-2M | 200 X 200 mm | II | 0.1g | 10mg | 100mg | 200 mm | 200 mm | 220 X 340 X 95 mm | ₩ 2,435,522 | |
C | PEJ 4200-2M | 200 X 200 mm | II | 0.1g | 10mg | 100mg | 200 mm | 200 mm | 220 X 333 X 95 mm | ₩ 2,796,340 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 용접 장갑
- 온도 컨트롤러
- 황동 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 턱 그립을 당기는 케이블
- 셀프 덤핑 호퍼
- 스위치
- 여과기
- 지게차 및 지게차 부착물
- 가방 및 가방 액세서리
- 스페이서 및 스탠드 오프
- DAYTON 전기 진동기
- MILWAUKEE VALVE 버터 플라이 디스크 밸브
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra 고온 윤활유
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Nyloc 너트
- KETT TOOLS 리테이너 너트
- PASS AND SEYMOUR Radiant 시리즈 가청 경보 자체 테스트 GFCI 리셉터클
- MARTIN SPROCKET MPC 시리즈 부시 타입 스프로킷 8MM 벨트 피치
- ALL GEAR 리깅 라인
- WESTWARD 공기 작동 식 그리스 건
- BROWNING HMTP TorqTaper Plus 시리즈 샤프트 장착형 감속기, 207 크기