KERN AND SOHN OZP 556 스테레오 줌 현미경, 쌍안 튜브 유형, 0.6x ~ 5.5x 배율
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쌍안 스테레오 줌 현미경 |
전구 기술 | LED |
지름 | 23mm |
접안경 직경 | HSWF 23mm |
보기의 필드 | 높은 슈퍼 와이드 필드 |
입력 전압 | 110~220V |
확대 | 0.6배 ~ 5.5배 |
대물 줌 | 0.6x에 5.5x |
광학 시스템 | 그리너프 |
전원 공급 장치 | 내장 전원 공급 장치 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-ozp-556.pdf |
튜브 타입 | 쌍안의 |
와트 | 3W |
선박 중량 (kg) | 6 |
선박 높이 (cm) | 33 |
선박 길이 (cm) | 37 |
선박 폭 (cm) | 38.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 전구 기술 | 지름 | 조도 투과광 | 입력 전압 | 항목 | 광학 시스템 | 전원 공급 장치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오즈씨 583 | - | - | - | - | 스테레오 줌 현미경 | - | - | ₩ 3,022,727 | RFQ
| |
오즈지 493 | 할로겐 | 20mm | - | 220V | 쌍안 스테레오 줌 현미경 | 그리너프 | 내장 전원 공급 장치 | ₩ 978,218 | ||
오즐 445 | LED | 20mm | 0.35W | 100에서 240V | 쌍안 스테레오 줌 현미경 | 그리너프 | 전원 어댑터 | ₩ 882,000 | ||
오즐 451 | 할로겐 | 23mm | - | 220V | 쌍안 스테레오 줌 현미경 | 그리너프 | 내장 전원 공급 장치 | ₩ 1,218,763 | ||
오즐 456 | LED | 23mm | 0.21W | 100에서 240V | 쌍안 스테레오 줌 현미경 | 그리너프 | 전원 어댑터 | ₩ 1,395,163 | ||
오즈엠 542 | LED | 23mm | - | 110~220V | 쌍안 스테레오 줌 현미경 | 그리너프 | 내장 전원 공급 장치 | ₩ 2,229,054 | ||
오즈엠 544 | LED | 23mm | - | 110~220V | 삼안 스테레오 줌 현미경 | 그리너프 | 내장 전원 공급 장치 | ₩ 2,774,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.