항목 | 스테레오 현미경 |
전구 기술 | LED |
지름 | 20mm |
접안경 직경 | WF 20mm |
보기의 필드 | 넓은 분야 |
조도 반사광 | 1W |
조도 투과광 | 0.35W |
입력 전압 | 100에서 240V |
확대 | 1 배, 2 배, 4 배 |
대물 줌 | 1 배 / 2 배 / 4 배 |
광학 시스템 | 그리너프 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-osf-439.pdf |
튜브 타입 | 쌍안의 |
선박 중량 (kg) | 2.8 |
선박 높이 (cm) | 22.5 |
선박 길이 (cm) | 31 |
선박 폭 (cm) | 34 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.