Kern And Sohn 오세 416 | 입체현미경, 쌍안경 | Raptor Supplies 대한민국
KERN AND SOHN OSE 416 입체현미경, 쌍안경 | CE8LJE

KERN AND SOHN OSE 416 입체현미경, 쌍안경

항목: CE8LJE 모델: OSE 416
₩ 405,694 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스테레오 현미경
깊이128mm
접안경 직경WF 20mm
높이330mm
대물 줌1x / 3x
튜브 타입쌍안의
230mm

배송 정보:

원산지DE

제품 변형

프로덕트모델가격
KERN AND SOHN OSE 409 실체현미경, 쌍안관형, 1x 배율 | CE8LJD OSE 409₩ 705,600
KERN AND SOHN OSE 417 입체현미경, 쌍안경 | CE8LJF OSE 417₩ 405,694
RFQ
KERN AND SOHN OSE 421 실체현미경, 쌍안관형, 2x 및 4x 배율 | CE8LJG OSE 421₩ 497,127
KERN AND SOHN OSE 422 입체현미경, 쌍안경 | CE8LJH OSE 422₩ 421,603
RFQ
KERN AND SOHN OSF 524 입체현미경, 쌍안경 | CE8LJQ OSF524₩ 302,272
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

KERN AND SOHN OSE 416 입체현미경, 쌍안경
₩ 405,694 /단위