그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 쌍안 현미경 |
배터리 | 3V AA 1.2개 |
배터리 충전 시간 | 10의 시간. |
지름 | 18mm |
보기의 필드 | 넓은 분야 |
조도 투과광 | 0.5W |
조명 유형 투과광 | LED |
입력 전압 | 100에서 240V |
확대 | 4 배, 10 배, 40 배 |
광학 시스템 | 한정된 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-obs-106.pdf |
튜브 타입 | 쌍안의 |
선박 중량 (kg) | 3.86 |
선박 높이 (cm) | 21 |
선박 길이 (cm) | 28 |
선박 폭 (cm) | 41 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 조도 투과광 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
OBS 101 | 0.5W | 현미경 | ₩ 312,709 | ||
OBS 101S10 | 0.5 승 | 현미경 | ₩ 3,088,866 | ||
OBS 102 | 0.5W | 현미경 | ₩ 328,745 | ||
OBS 103 | 0.5W | 현미경 | ₩ 344,781 | ||
OBS 104 | 0.5W | 쌍안 현미경 | ₩ 473,072 | ||
OBS 104S10 | 0.5 승 | 쌍안 현미경 | ₩ 4,719,101 | ||
OBS 105 | - | 현미경 | ₩ 408,927 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.