HI-TECH DURAVENT 검정색 폴리에테르 우레탄 필름 산업용 덕팅 호스
필터
색: 검정 , 길이: 25ft. , 재료: 폴리 에테르 우레탄 필름 , 작동 온도. 범위: -60도 ~ 180도 F
스타일 | 모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 플라이 수 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0630-0300-0002 | 2.2 " | 3" | CFM 320 | 13의 PSI | 2 | 10 인치 Hg | ₩ 481,442 | |
A | 0630-0400-0002 | 3.1 " | 4" | CFM 550 | 9의 PSI | 2 | 9 인치 Hg | ₩ 613,270 | |
A | 0631-0300-0002 | 3.4 " | 3" | CFM 320 | 24의 PSI | 3 | 24 인치 Hg | ₩ 701,452 | |
A | 0630-0500-0002 | 4" | 5" | CFM 710 | 8의 PSI | 2 | 7 인치 Hg | ₩ 746,935 | |
A | 0631-0400-0002 | 4.4 " | 4" | CFM 550 | 19의 PSI | 3 | 23 인치 Hg | ₩ 808,272 | |
A | 0630-0600-0002 | 4.6 " | 6" | CFM 1030 | 7의 PSI | 2 | 5 인치 Hg | ₩ 626,745 | |
A | 0631-0500-0002 | 5.2 " | 5" | CFM 710 | 16의 PSI | 3 | 18 인치 Hg | ₩ 997,727 | |
A | 0631-1000-0002 | 9.3 " | 10 " | CFM 2600 | 10의 PSI | 3 | 5 인치 Hg | ₩ 1,949,745 | |
A | 0630-1200-0002 | 9.5 " | 12 " | CFM 3580 | 8의 PSI | 2 | 2 인치 Hg | ₩ 1,822,782 | RFQ
|
A | 0631-1200-0002 | 10.3 " | 12 " | CFM 3580 | 8의 PSI | 3 | 3 인치 Hg | ₩ 2,454,025 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 음식 디스플레이 및 트레이 커버
- 다중 도구
- 녹아웃 부싱
- 드럼 텀블러
- 드럼 포지셔너
- 폭기
- 엿보는 도구
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 구리
- 퍼티
- EXAIR Exair 공기 구동식 진공 컨베이어
- ADVANCE TABCO 스컬 러리 싱크대 (왼쪽 배수 보드 포함), 3 스테이션
- APPROVED VENDOR 감속기, FNPT 금속
- VOLLRATH 알루미늄 스톡 포트 쿼트
- OIL SAFE 그리스 도구
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 2-12 Un
- TRICO Opto-Matic 오일러 플라스틱 저장소
- EREM 족집게
- VOLLRATH 와셔
- INGERSOLL-RAND 기름 / 물 분리기