항목 | 산업용 덕팅 호스 |
굽힘 반경 | 3.1 " |
색상 | 검정 |
내부 Dia. | 4" |
길이 | 25ft. |
자재 | 폴리 에테르 우레탄 필름 |
최대. 흐름 | CFM 550 |
최대. 압력 | 9의 PSI |
플라이 수 | 2 |
작동 온도 범위 | -60도 ~ 180도 F |
진공 등급 | 9 인치 Hg |
선박 중량 (kg) | 8.07 |
선박 높이 (cm) | 49.78 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 51.05 |
HS 코드 | 3917390050 |
원산지 | US |
모델 | 굽힘 반경 | 내부 Dia. | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 플라이 수 | 진공 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0630-0300-0002 | 2.2 " | 3" | CFM 320 | 13의 PSI | 2 | 10 인치 Hg | ₩ 481,442 | |
0630-0500-0002 | 4" | 5" | CFM 710 | 8의 PSI | 2 | 7 인치 Hg | ₩ 746,935 | |
0630-0600-0002 | 4.6 " | 6" | CFM 1030 | 7의 PSI | 2 | 5 인치 Hg | ₩ 626,745 | |
0630-1200-0002 | 9.5 " | 12 " | CFM 3580 | 8의 PSI | 2 | 2 인치 Hg | ₩ 1,822,782 | RFQ
|
0631-0300-0002 | 3.4 " | 3" | CFM 320 | 24의 PSI | 3 | 24 인치 Hg | ₩ 701,452 | |
0631-0400-0002 | 4.4 " | 4" | CFM 550 | 19의 PSI | 3 | 23 인치 Hg | ₩ 808,272 | |
0631-0500-0002 | 5.2 " | 5" | CFM 710 | 16의 PSI | 3 | 18 인치 Hg | ₩ 997,727 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.