그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가을 제한 기 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 3 / 4 " |
브레이크 시스템 | 내부 잠금 폴 |
케이블 직경 | 1" |
색상 | 빨간색 |
주택 자재 | 고 충격 나일론 |
길이 | 9ft. |
라인 재료 | 폴리 에스테르 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 3600 lb. 게이트 강도의 알루미늄 잠금 스냅 후크 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 앵커리지 커넥터 없음 |
다리 수 | 1 |
스트랩 너비 | 1" |
인장 강도 | 3000의 파운드. |
시각적 부하 표시기 | 가능 |
무게 용량 | 400의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 32.39 |
선박 폭 (cm) | 25.15 |
HS 코드 | 8479899899 |
프로덕트 | 모델 | 인장 강도 | 색상 | 주택 자재 | 길이 | 라인 재료 | 잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 잠금 하네스 연결 후크 유형 | 다리 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFLTB-1 / 7.5FT | 5000의 파운드 | 회색 | 나일론 | 7.5ft. | Vectron (R) 코어, 폴리 에스테르 재킷 | 5K 스냅 후크 | 트윈 터보 D 링 커넥터 | 2 | ₩ 1,953,665 | ||
MFL-5-Z7 / 9FT | 3000의 파운드. | 빨간색 | 고 충격 나일론 | 9ft. | 폴리 에스테르 | 스위블 스냅 훅 | 앵커리지 커넥터 없음 | 1 | ₩ 575,575 | ||
MFL-3-Z7 / 9FT | 3000의 파운드. | 빨간색 | 고 충격 나일론 | 9ft. | 폴리 에스테르 | 3600 lb. 게이트 강도의 스틸 잠금 스냅 후크 | 앵커리지 커넥터 없음 | 1 | ₩ 498,837 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.