항목 | 위상차 삼안현미경 |
지름 | 20mm |
보기의 필드 | 하이 와이드 필드 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
조도 투과광 | 3W |
조명 유형 투과광 | LED |
입력 전압 | 100 ~ 240V AC |
확대 | 4 배, 10 배, 40 배, 100 배 |
맥스 흐름 | 0.3 |
광학 시스템 | 무한대 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-obl-156.pdf |
튜브 타입 | 삼안경 |
선박 중량 (kg) | 7.5 |
선박 높이 (cm) | 45 |
선박 길이 (cm) | 27.5 |
선박 폭 (cm) | 42 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 조도 투과광 | 조명 유형 투과광 | 입력 전압 | 전원 공급 장치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL 155 | 20W | 할로겐 | 100에서 240V | 내장 전원 공급 장치 | ₩ 2,389,418 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.