KERN AND SOHN MWB 300K-1 휠체어 플랫폼 저울, 최대 300Kg 계량, 100g 해독도
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫폼 규모 |
배터리 | 6V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 40의 시간. |
숫자 크기 | 25mm |
디지털 판독 | 0.1kg |
유형 표시 | LCD |
주택 자재 | 플라스틱 |
선형성 | +/-0.1kg |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
플랫폼 깊이 | 40 mm |
플랫폼 높이 | 1000 mm |
플랫폼 폭 | 1000 mm |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-mwb-300k-1.pdf |
가독성 | 0.1kg, 100g |
직사각형 계량 표면 크기 | 800 X 800 mm |
재현성 | 0.1Kg |
단위 | Kg |
용량 무게 | 300kg |
계량판 재질 | 그린 스틸 |
계량 플랫폼 치수 | 1000 X 1000 X 40 mm |
무게 표면 깊이 | 800 mm |
무게 표면 폭 | 800 mm |
선박 중량 (kg) | 78 |
선박 높이 (cm) | 23 |
선박 길이 (cm) | 104 |
선박 폭 (cm) | 120 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.