항목 | 유아용 체중계 |
배터리 | 6V AA 1.5개 |
배터리 백업 | 20의 시간. |
배터리 충전 시간 | 12의 시간. |
교정 클래스 | III |
교정 값 | 0.002, 0.005kg |
케이스 폭 | 320mm |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
하우징 치수 | 320 X 410 X 70 mm |
하우징 높이 | 70mm |
하우징 길이 | 410 mm |
입력 전압 | 100에서 240V |
선형성 | +/-0.002, 0.005Kg |
자재 | 플라스틱 |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
최소 주변 온도. | -10도 씨 |
최소 무게 | 0.04, 0.1kg |
플랫폼 깊이 | 55 mm |
플랫폼 높이 | 280 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-mbc-15k2dm.pdf |
가독성 | 0.002 / 0.005kg |
직사각형 계량 표면 크기 | 600 X 276 mm |
재현성 | 0.002, 0.005kg |
셋팅 시간 | 3 초. |
단위 | Kg |
용량 무게 | 6 / 15kg |
계량 플랫폼 치수 | 600 X 280 X 55 mm |
무게 표면 깊이 | 276 mm |
무게 표면 폭 | 600 mm |
선박 중량 (kg) | 5.91 |
선박 높이 (cm) | 17.7 |
선박 길이 (cm) | 65.4 |
선박 폭 (cm) | 48 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 무게 표면 깊이 | 교정 값 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 선형성 | 최소 무게 | 직사각형 계량 표면 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBC 20K10M | 280 mm | 0.01Kg | 320 X 280 X 72 mm | 72 mm | 280 mm | +/-0.01kg | 0.2Kg | 600 X 280 mm | ₩ 657,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.