그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스플레이 |
배터리 | 9V 블록 |
배터리 백업 | 24의 시간. |
배터리 충전 시간 | 10의 시간. |
케이스 폭 | 225mm |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
하우징 치수 | 225 X 110 X 45 mm |
하우징 높이 | 45 mm |
하우징 길이 | 110 mm |
주택 자재 | 플라스틱 |
입력 전압 | 100에서 240V |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 35도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-kde-t.pdf |
단위 | g, kg, 파운드, 온스 |
선박 중량 (kg) | 1 |
선박 높이 (cm) | 7 |
선박 길이 (cm) | 27 |
선박 폭 (cm) | 20.5 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
KDE-TH | ffa, g, kg, lb, oz | ₩ 315,715 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.