그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충전지 |
A | 2000 MAH |
제품 데이터 시트 | kern-and-sohn-hfc-a01.pdf |
전압 | 7.2V |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 4.6 |
선박 길이 (cm) | 8.2 |
선박 폭 (cm) | 14.2 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.