항목 | 균형 척도 |
배터리 | 9V 블록 |
배터리 백업 | 12의 시간. |
배터리 충전 시간 | 10의 시간. |
케이스 폭 | 270mm |
숫자 크기 | 25mm |
유형 표시 | LCD |
진동수 | 50 Hz에서 |
하우징 치수 | 270 X 323 X 110 mm |
하우징 높이 | 110 mm |
하우징 길이 | 323 mm |
입력 전압 | 220 ~ 240V AC |
선형성 | +/- 1.5g |
최대 주변 습도 | 80 % |
맥스. 주변 온도. | 35도 씨 |
최소 주변 온도. | 5도 씨 |
플랫폼 깊이 | 12.5 mm |
플랫폼 폭 | 252 mm |
전원 공급 장치 | 전원 어댑터 |
제품 데이터 시트 | 컨앤드손-fcb-6k0-5.pdf |
가독성 | 0.5g |
직사각형 계량 표면 크기 | 253 X 228 mm |
재현성 | 0.5g |
셋팅 시간 | 3 초. |
개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 1g |
개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 10g |
단위 | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol |
용량 무게 | 6kg |
계량판 재질 | 스테인리스 강 |
계량 플랫폼 치수 | 252 X 228 X 12.5 mm |
무게 표면 깊이 | 228 mm |
무게 표면 폭 | 253 mm |
선박 중량 (kg) | 3.32 |
선박 높이 (cm) | 18.5 |
선박 길이 (cm) | 49.5 |
선박 폭 (cm) | 33.4 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 직사각형 계량 표면 크기 | 셋팅 시간 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 단위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCB 12K1 | 252 mm | 270 X 323 X 110 mm | 110 mm | 253 X 228 mm | 3 초. | 2g | 20g | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | ₩ 396,900 | ||
FCB 24K2 | 252 mm | 270 X 323 X 110 mm | 110 mm | 253 X 228 mm | 3 초. | 4g | 40g | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | ₩ 396,900 | ||
FCB 30K1 | 252 mm | 270 X 323 X 110 mm | 110 mm | 253 X 228 mm | 3 초. | 2g | 20g | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | ₩ 469,063 | ||
FCB 3K0.1 | 252 mm | 270 X 323 X 110 mm | 110 mm | 253 X 228 mm | 3 초. | 200mg | 2g | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | ₩ 469,063 | ||
FCB 8K0.1 | 252 mm | 270 X 323 X 110 mm | 110 mm | 253 X 228 mm | 3 초. | 200mg | 2g | dwt, ffa, g, kg, lb, mo, oz, ozt, tl(HK), tl(Tw), tol | ₩ 496,124 | ||
FCB 12K-4 | 253 mm | 320 X 330 X 125 mm | 125 mm | 294 X 225 mm | 2 초. | 100mg | 1g | ct, dwt, ffa, g, gn, kg, lb, oz, ozt | ₩ 595,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.